CIRCUTOR - Transformador trifásico SC3-125 núcleo abierto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal secundaria - 0.25 A
Clase de precisión - 0.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M73602.
Ref.Sonepar
354694
EAN
8433059226206
Modelo:
Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal secundaria:
0.25 A
Clase de precisión:
0.5
SC3-125, Transformador Eficiente trifásico núcleo abierto. Diámetro interior (mm): 15. Sistema: Trifásico. Clase 0,5 Potencia (VA): 0,1. Corriente máx. (A): 125. Tipo transformador: Núcleo partido
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


