CIRCUTOR - Voltímetro bajo consumo 48 60V para medida en corriente continua
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...60 V
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 0 W
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M11718.
Ref.Sonepar
464086
EAN
8433059006914
Intervalo de medición:
0...60 V
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de tensión:
CC
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Bobina móvil
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


