CIRCUTOR - Voltímetro bajo consumo 72 250V para medida en corriente continua
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...250 V
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 0 W
Calibrado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M1172B.
Ref.Sonepar
908757
EAN
8433059007058
Intervalo de medición:
0...250 V
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
0 W
Calibrado:
sí
Tipo de tensión:
CC
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Bobina móvil
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


