CIRCUTOR - Voltímetro bajo consumo 72 30V para medida en corriente continua - M11726.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...30 V
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 0 W
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M11726.
Ref.Sonepar
100405
EAN
8433059007003
Intervalo de medición:
0...30 V
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de tensión:
CC
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Bobina móvil
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


