CIRCUTOR - Voltímetro EC 48 250V para medida en corriente alterna

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Voltímetro EC 48 250V para medida en corriente alterna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de medición - 0...250 V

  • Conexión de transformador - no

  • Clase de precisión - 1.5

  • Pérdida de potencia - 0 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M10415.

Ref.Sonepar

212058

EAN

8433059003609

Intervalo de medición:

0...250 V

Conexión de transformador:

no

Clase de precisión:

1.5

Pérdida de potencia:

0 W

Tipo de tensión:

CA

Modelo:

Montaje frontal

Versión modular:

no

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Curvatura máxima de la aguja:

90 °

Sistema de medición:

Hierro blando

Alumbrado de escalas:

no

Voltimetro hierro móvil 48x48, escala 90º, P1 clase 1,5

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR