CIRCUTOR - Voltímetro EC 96 .../110V para medida en corriente alterna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...110 V
Conexión de transformador - sí
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 0 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M10430.
Ref.Sonepar
129303
EAN
8433059003807
Intervalo de medición:
0...110 V
Conexión de transformador:
sí
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Hierro blando
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


