CIRCUTOR - Voltímetro EC 96 600V para medida en corriente alterna

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Voltímetro EC 96 600V para medida en corriente alterna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de medición - 0...600 V

  • Conexión de transformador - no

  • Clase de precisión - 1.5

  • Pérdida de potencia - 0 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M10439.

Ref.Sonepar

756673

EAN

8433059003975

Intervalo de medición:

0...600 V

Conexión de transformador:

no

Clase de precisión:

1.5

Pérdida de potencia:

0 W

Tipo de tensión:

CA

Modelo:

Montaje frontal

Versión modular:

no

Anchura:

96 mm

Altura:

96 mm

Curvatura máxima de la aguja:

90 °

Sistema de medición:

Hierro blando

Alumbrado de escalas:

no

Voltimetro hierro móvil 96x96, escala 90º, P1 clase 1,5

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR