CIRPROTEC - CJ.PTR.CONTRA SBT.PERMANENTES IGA INCORP.25A MONO+PTR.SBT.TTAS.15kA 1P(1+N)

Cirprotec, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 12.5 kA

  • Protección corto circuitos integrada - sí

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

77706395C

Ref.Sonepar

159356

EAN

8435297857129

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

12.5 kA

Protección corto circuitos integrada:

sí

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Protector sobretensión y otras protecciones. Protectores contra sobretensiones permanentes (POP). Protección contra sobretensiones. Conjunto protector contra sobretensiones permanentes con IGA incorporado 25A monofásico + protector sobretensiones transitorias 15kA 1P (1+N)

Un producto de CIRPROTEC

Descubra la serie CIRPROTEC