CIRPROTEC - Conjunto protector sobretensión 4MP-25 77706375 + PSC4-12,5/400 TT 77738405

Cirprotec, S.L.
CopiarCopiar
CIRPROTEC - Conjunto protector sobretensión 4MP-25 77706375 + PSC4-12,5/400 TT 77738405

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 12.5 kA

  • Protección corto circuitos integrada - sí

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

77706585

Ref.Sonepar

298517

EAN

8435297873662

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

12.5 kA

Protección corto circuitos integrada:

sí

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Conjunto de protector contra sobretensiones permanentes trifásico con IGA incorporado de 25A (UNE-EN 50550), y un protector contra sobretensiones transitorias tipo 1+2 de 12,5kA (UNE 61643-11).

Un producto de CIRPROTEC

Descubra la serie CIRPROTEC