CIRPROTEC - Protector sobretensión transitoria CSH4-25/400-TT - 77738042

Cirprotec, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 25 kA

  • Protección corto circuitos integrada - no

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

77738042

Ref.Sonepar

132547

EAN

8435297849520

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

25 kA

Protección corto circuitos integrada:

no

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Protector DPS descargador de corriente de rayo, tipo 1/clase I, 4 polos (3P+N), (L-N), 25kA(10/350), 9 módulos, monobloc.

Un producto de CIRPROTEC

Descubra la serie CIRPROTEC