CIRPROTEC - Protector sobretensión transitoria PSM4-40/400 toma tierra

Cirprotec, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 40 kA

  • Protección corto circuitos integrada - no

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

77707806

Ref.Sonepar

142467

EAN

8435297827221

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

40 kA

Protección corto circuitos integrada:

no

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Protector sobretensión transitoria PSM4-40/400 toma tierra tipo-2, 3P+N, 40KA 400V TT, 4 módulos desenchufable.

Un producto de CIRPROTEC

Descubra la serie CIRPROTEC