Fin de vida

CIRPROTEC - PSC3-5/680R IR 800V

Cirprotec, S.L.
CopiarCopiar
CIRPROTEC - PSC3-5/680R IR 800V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

77738675

Ref.Sonepar

1008666

EAN

8499214824182

Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Protector sobretensión y otras protecciones. Protectores contra sobretensiones transitorias (DPS). Protección contra sobretensiones. Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1+2 5kA 690-850V P3+1 IT reforzado desenchufable 4 módulos indicación remota

Un producto de CIRPROTEC

Descubra la serie CIRPROTEC