CLAVED - Armario de distribución AR-2 400/100/2 CDU DSPD ENDESA

Claved, S.A.
CopiarCopiar
CLAVED - Armario de distribución AR-2 400/100/2 CDU DSPD ENDESA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC89017

Ref.Sonepar

234329

EAN

8499094395994

Envolvente para distribución urbana trifásica con base NH para las instalaciones de Fecsa Endesa. La distribución urbanizaciones AR-2-400/100/2 permite la entrada eléctrica, la derivación a dos abonados y la doble salida en la misma caja. Contiene seis bases portafusibles tamaño NH-2 y dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería, preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala. Provistas de cierre mediante tornillo imperdible y precintable de cabeza triangular de 11 mm. Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK10. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster E (150º). Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Base de neutro seccionable. 6 Bases fusibles seccionables de tamaño 2, hasta 400A. 6 Bases fusibles UTE de tamaño 22×58 hasta 100A. Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Un producto de CLAVED

Descubra la serie CLAVED