CLAVED - Caja de medida individual CD-BCE 285x630x185mm - AC71038

Claved, S.A.
CopiarCopiar
CLAVED - Caja de medida individual CD-BCE 285x630x185mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC71038

Ref.Sonepar

336703

EAN

8499212030714

Caja trifásica de interior con base BUC para medir y proteger en instalaciones de Iberdrola. Caja interior de protección y medida tipo BCE (4271700), para suministro individual de potencia hasta 41,5 kW. Para contadores trifásicos electrónicos multifunción con tres bases portafusibles BUC tamaño 00 y un dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería. Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster E (150º). Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Doble fondo con troqueles realizados. Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado. Ventana abatible precintable. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 0, hasta 160A. 4 Bornes de salida de 25 mm2. Placa de señalización de riesgo eléctrico. Cableado.

Un producto de CLAVED

Descubra la serie CLAVED