CLAVED - Caja de seccionamiento CGPC-400 C-BUC - AC12045

Claved, S.A.
CopiarCopiar
CLAVED - Caja de seccionamiento CGPC-400 C-BUC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC12045

Ref.Sonepar

99769

EAN

8499093538040

Caja de seccionamiento trifásica con base BUC para las acometidas en instalaciones de Fecsa Endesa. La caja de seccionamiento (CGPC-400C BUC) permite realizar de forma segura la conexión eléctrica entre la acometida y la caja de protección general. Contiene tres bases portafusibles BUC tamaño NH-2 y un dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería, preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala. Provistas de cierre mediante tornillo imperdible y precintable de cabeza triangular de 11 mm. Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster E (150º). Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 2, hasta 400A. Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Un producto de CLAVED

Descubra la serie CLAVED