CLAVED - Caja general de protección CGPC-63/7-8

Claved, S.A.
CopiarCopiar
CLAVED - Caja general de protección CGPC-63/7-8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC11011

Ref.Sonepar

202208

EAN

Caja trifásica con base seccionable UTE para proteger las acometidas en instalaciones de Sevillana Endesa. La caja general de protección CGPC-63/7-8 permite realizar de forma segura la conexión eléctrica entre la compañía y el abonado. Contiene tres bases fusibles seccionables UTE 22x58 hasta 100A y un dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería. Provistas de cierre mediante tornillo imperdible y precintable de cabeza triangular de 11mm. Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster E (150º). Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Base de neutro seccionable. 3 bases fusible seccionable en carga UTE 22x58, hasta 100A. Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Un producto de CLAVED

Descubra la serie CLAVED