CLAVED - Caja general de protección CPM1-M/BUC00 330x460x190mm - AC83044

Claved, S.A.
CopiarCopiar
CLAVED - Caja general de protección CPM1-M/BUC00 330x460x190mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC83044

Ref.Sonepar

99269

EAN

8499093376611

Caja monofásica con base BUC para protección y medida en instalaciones de Gesa Endesa. Caja de protección y medida tipo CPM-MF 2, para suministros individuales de potencia inferior a 15kW. Para contadores monofásicos electrónicos multifunción, con una base portafusibles BUC tamaño NH-00 y un dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería, preparados para conexión de M8 mediante terminal de pala. Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster E (150º). Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Cierre mediante tres puntos con llave triangular y sistema de bloqueo por candado. Doble fondo con troqueles realizados. Pantalla transparente y aislante con elementos para su precintado. Base de neutro seccionable. Base fusible seccionable en carga de tamaño 00, hasta 160A. Mirilla para la visualización de su interior. Placa de señalización de riesgo eléctrico. Cableado.

Un producto de CLAVED

Descubra la serie CLAVED