CLAVED - Caja protección medida CD-CMT-750E-I

Claved, S.A.
CopiarCopiar
CLAVED - Caja protección medida CD-CMT-750E-I

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZC76022

Ref.Sonepar

658179

EAN

8499161605179

Caja trifásica para intemperie de medida indirecta para instalaciones de Iberdrola. Caja de medida tipo CMT-750E-I (4272120), para suministro individual de potencia desde 198kW hasta 495kW. Para contadores trifásicos electrónicos multifunción, con pletinas soporte para transformadores de intensidad. Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK10. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster E (150º). Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Cierre mediante tres puntos con llave triangular y sistema de bloqueo por candado. Doble fondo con troqueles realizados. Pantalla transparente y aislante con elementos para su precintado. Bloque de bornes de comprobación. Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Un producto de CLAVED

Descubra la serie CLAVED