CLAVED - CAJA PROTECCION MEDIDA CD-CPM3-D/E4-I-CS - AZ17017

Claved, S.A.
CopiarCopiar
CLAVED - CAJA PROTECCION MEDIDA CD-CPM3-D/E4-I-CS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AZ17017

Ref.Sonepar

584429

EAN

8499161125936

Caja de intemperie con base BUC para medir y proteger en instalaciones de Iberdrola. Caja de protección y medida tipo CPM3-D/E4-I-CS (4272013/7560144), para suministro individual de potencia hasta 43,5kW y seccionamiento y protección de la red de distribución. Para contadores trifásicos electrónicos multifunción, con tres bases portafusibles BUC tamaño NH-1, neutro para reparto, tres bases portafusibles BUC tamaño NH-00 y un dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería, preparados para conexión de M8 mediante terminal de pala. Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK10. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster E (150º). Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Cierre mediante tres puntos con llave triangular y sistema de bloqueo por candado. Doble fondo con troqueles realizados. Pantalla transparente y aislante con elementos para su precintado. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusible seccionable en carga de tamaño 00, hasta 160A. 3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 1, hasta 250A (400 opcional) y neutro seccionable. Placa de señalización de riesgo eléctrico. Cableado.

Un producto de CLAVED

Descubra la serie CLAVED