CLAVED - Caja protección medida CD-CPM3-D/E4-M-CS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AC88081
Ref.Sonepar
267243
EAN
9999903603559
Caja trifásica empotrable con base BUC para medir y proteger en instalaciones de Iberdrola. Caja de protección y medida tipo CPM3-D/E4-M-CS (4272014/7650142), para suministro individual de potencia hasta 43,5kW y seccionamiento y protección de la red de distribución. Para contadores trifásicos electrónicos multifunción, con tres bases portafusibles BUC tamaño NH-1 y neutro para reparto preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala, y tres bases portafusibles BUC tamaño NH-00 y un dispositivo de neutro seccionable para suministro preparados para conexión de M8 mediante terminal de pala. Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK10. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster E (150º). Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Cierre mediante tres puntos con llave triangular y sistema de bloqueo por candado. Doble fondo con troqueles realizados. Pantalla transparente y aislante con elementos para su precintado. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusible seccionable en carga de tamaño 00, hasta 160A. 3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 1, hasta 250A (400 opcional) y neutro seccionable. Mirilla para la visualización de su interior. Placa de señalización de riesgo eléctrico. Cableado.
Un producto de CLAVED
Descubra la serie CLAVED


