CLAVED - Caja seccionamiento AR-2-400/CS 537x518x213 - AC89115

Claved, S.A.
CopiarCopiar
CLAVED - Caja seccionamiento AR-2-400/CS 537x518x213

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC89115

Ref.Sonepar

465751

EAN

Caja de seccionamiento trifásica con base NH para las acometidas en instalaciones de Fecsa Endesa. La caja de seccionamiento AR-2-400/CS permite realizar de forma segura la conexión eléctrica entre la acometida y la caja de protección general. Contiene seis bases portafusibles tamaño NH-2 y dos dispositivos de neutro seccionable mediante tornillería, preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala. Provistas de cierre mediante tornillo imperdible y precintable de cabeza triangular de 11 mm. Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK10. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster E (150º). Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. 2 Bases de neutro seccionable. 6 Bases fusibles seccionables de tamaño 2, hasta 400A. Placa de señalización de riesgo eléctrico.