CLAVED - Cofred alumbrado público 1468/1 25mm² - AC41006

Claved, S.A.
CopiarCopiar
CLAVED - Cofred alumbrado público 1468/1 25mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC41006

Ref.Sonepar

216507

EAN

8499212043608

Cajas de conexión, derivación y protección diseñadas y adaptadas para ser utilizadas en columnas o báculos de alumbrado público. De fácil instalación. La larga experiencia de CLAVED S.A. como fabricante de envolventes aislantes, bases portafusibles y elementos de embornamiento le permitió, en la década de los 70, la creación de los COFREDS, cajas de conexión para alumbrado público. En esta serie CLAVED S.A. conjuga además de su propia tecnología, los materiales más adecuados y de mayor calidad junto con un diseño acorde a las más exigentes técnicas de utilización, cubriendo así todas las necesidades existentes dentro de las instalaciones de alumbrado público. Esta amplia gama permite desde una instalación sencilla hasta la conexión del circuito protegido para la alimentación de reactancias de doble nivel de flujo, incluyendo la posibilidad del control de doble nivel centralizado en cabecera. Fabricadas en poliéster y fibra de vidrio, ofrece una mucha mayor resistencia a agentes atmosféricos externos y a temperaturas que otros materiales plásticos, pudiendo dar servicio a temperaturas extremas. Preparadas para albergar cartuchos fusibles de cápsula cilíndrica de 10x38. Alta seguridad, ya que al retirar la tapa se corta de manera visible el circuito protegido.

Un producto de CLAVED

Descubra la serie CLAVED