CLEVER - 34502 V. ESFERA CHICAGO 3/4 ROSCAR H-H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 70 mm
Altura - 17 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34502
Ref.Sonepar
938488
EAN
8425144345022
Material:
Plástico
Anchura:
70 mm
Altura:
17 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Los Portaplacas cuadro PLR identifican interruptores y otros componentes.
Todos los modelos pueden estar equipados con protección transparente TAP-CCS.
Un producto de CLEVER
Descubra la serie CLEVER


