COINTRA - Termo eléctrico TNC-10 10l.1200W clase energética B\XXS

Ferroli España, S.L.
CopiarCopiar
COINTRA - Termo eléctrico TNC-10 10l.1200W clase energética B\XXS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

V14220

Ref.Sonepar

713754

EAN

8430709142206

Termo eléctrico Aral TNC 10, potencia 1200W, medidas 347x340x291, modelos de pequeña capacidad (10 y 15 L) de formato cuadrado. Modelos recomendado para disponer de agua caliente ultrarrápida en pequeñas cantidades, pudiendo ser instalados por su reducido tamaño en cualquier espacio. Termostato regulable exterior: permite ajustar la temperatura del agua. Rompechorros en entrada de agua fría: aumenta el rendimiento al mantener la estratificación del agua. Rápido calentamiento del agua: La resistencia blindada realiza una transmisión directa y rápida del calor. Ánodo de magnesio de larga duración. Calderín de acero con esmalte vitrificado “Sistema Blue Silicon”. Incluye los siguientes accesorios para una correcta instalación: válvula de sobrepresión (8 bar) / casquillos electrolíticos / escarpias y tacos.

Un producto de COINTRA

Descubra la serie COINTRA