COLLAK - Adhesivo soldadura P.V.C.-50 125ml - 220125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Otros
Tipo de vulcanización - Otros
Color - Incoloro
Forma física - Líquido
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220125
Ref.Sonepar
70530
EAN
8413532950644
Aplicación:
Otros
Tipo de vulcanización:
Otros
Color:
Incoloro
Forma física:
Líquido
Transparente:
sí
Embalaje:
Tubo
Con cepillo:
no
Volumen:
125 ml
Adhesivo soldador PVC-50 de 125ml, para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido, de especial interés para sistemas de presión y evacuación. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.
Un producto de COLLAK
Descubra la serie COLLAK


