COLLAK - EXPOSITOR METALICO 200X72X40CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Rojo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990900
Ref.Sonepar
271436
EAN
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Rojo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
18 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
25 mm
La serie MG-17.5-R incluye placas para marcar componentes modulares.
Consúltenos sobre la disponibilidad en otros colores y trasparencias.
Un producto de COLLAK
Descubra la serie COLLAK


