COLLAK - Sellador adhesivo polímero TOTMS20 negro 280ml
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
46004
Ref.Sonepar
594629
EAN
8413532950057
Sellador adhesivo polímero TOT-MS20 negro de 300ml, especialmente formulado para el sellado y pegado de la mayoría de materiales utilizados en construcción. Ofrece excelente adhesión sobre metales, piedra, mármol, hormigón, cerámica, vidrio, espejos, madera, etc. Aplicable en superficies húmedas. Pintable y sin olor.
Un producto de COLLAK
Descubra la serie COLLAK