COLLAK - Sellador anaeróbico teflón T-77 50ml
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750050
Ref.Sonepar
170879
EAN
8413532952471
Sellador anaeróbico de teflón T-77 de 50m, con PTFE líquido incorporado, para sellar juntas de metal roscado. Indicado para aplicaciones de agua, aire comprimido, gas, etc. El tiempo de curado funcional es de 3h, y de curado total de 24h. Apto para agua potable. Cumple normativa EN 751 ? 1 para gas y agua caliente. Color amarillo.
Un producto de COLLAK
Descubra la serie COLLAK