COLLAK - Silicona ácida SANI-SELL blanco 280ml
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40802
Ref.Sonepar
271426
EAN
8413532481049
Silicona ácida Sani-Sell blanca de 300ml, de alta calidad con anti moho y bactericida especialmente indicada para el sellado de juntas en baños, sanitarios, duchas, mamparas, cocinas, fregaderos, etc. Por su elevada resistencia a la formación de moho es de especial interés en juntas sometidas a humedad constante.
Un producto de COLLAK
Descubra la serie COLLAK