COLLAK - Silicona neutra ALU-SIL translúcido 280ml
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42301
Ref.Sonepar
510314
EAN
8413532951542
Silicona Alu-Sil translúcida de 300ml, de módulo medio especialmente indicada para el sellado de todo tipo de juntas en acristalamiento, carpintería de PVC o aluminio y juntas entre soportes especiales. Ofrece excelente adhesión sobre vidrio, PVC, aluminio, etc. Sin olor.
Un producto de COLLAK
Descubra la serie COLLAK