COLLAK - Silicona neutra UNIVERSAL translúcido 280ml - 42101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42101
Ref.Sonepar
302951
EAN
8413532483043
Silicona neutra S-14 translúcida de 300ml, de módulo medio con anti moho y de alta calidad para el sellado de la mayoría de materiales porosos y no porosos, como vidrio, aluminio, PVC, hormigón, etc. Está especialmente indicada para la fijación de espejos sobre madera, azulejos, etc. De especial interés para la fabricación e instalación de mamparas. Sin olor.
Un producto de COLLAK
Descubra la serie COLLAK