COMA - Clavija Goma 2P+T 16A 4,8mm Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 2
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1409.190
Ref.Sonepar
59426
EAN
8430912016646
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
2
Grado de protección (IP):
IP44
Clavija con doble sistema de toma de tierra, 16A 250V. Resistente a los rayos UV y a la climatología También a la mayoría de aceites, grasas, disolventes, agentes de limpieza, hidrocarburos y bases orgánicas e inorgánicas en concentraciones normales.
Un producto de COMA
Descubra la serie COMA


