COMA - CLAVIJA SCHUKO+PILOTO 4.8M-M - 1418.P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Grado de protección (IP) - IP44
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1418.P
Ref.Sonepar
341998
EAN
8430912094347
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Grado de protección (IP):
IP44
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Gris
Número de polos:
3
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de COMA
Descubra la serie COMA


