CONALUX - DOWNL.RECTANG.BASC.5076 LED 30W 4000K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5076-0130W4K
Ref.Sonepar
135795
EAN
9999902703670
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de CONALUX
Descubra la serie CONALUX


