CONALUX - DOWNL.RECTANG.BASC.5076 LED 30W 6000K BL

CopiarCopiar
CONALUX - DOWNL.RECTANG.BASC.5076 LED 30W 6000K BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5076-0130W6K

Ref.Sonepar

241337

EAN

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Temperatura de color:

6000...6000 K

Un producto de CONALUX

Descubra la serie CONALUX