CONALUX - EMPOTRABLE AL. BASCULANTE AL

CopiarCopiar
CONALUX - EMPOTRABLE AL. BASCULANTE AL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4138/1-23

Ref.Sonepar

101017

EAN

8499092264353

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Aluminio

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Un producto de CONALUX

Descubra la serie CONALUX