CONALUX - PANEL 5094 LED 20W 6500K EQ.CONALUX BL - 5094-0120W6K

CopiarCopiar
CONALUX - PANEL 5094 LED 20W 6500K EQ.CONALUX BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5094-0120W6K

Ref.Sonepar

244764

EAN

8435115977121

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

6500...6500 K

Un producto de CONALUX

Descubra la serie CONALUX