CONALUX - PANEL CUAD.5092 LED 6W 6500K BL. - 5092-016W6K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5092-016W6K
Ref.Sonepar
181701
EAN
8435115977497
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
6 W
Temperatura de color:
6500...6500 K
Un producto de CONALUX
Descubra la serie CONALUX


