CONALUX - PANEL RED.5095 LED 20W 6500K BL. - 5095-0120W6K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
487 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5095-0120W6K
Ref.Sonepar
186303
EAN
8435115977138
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
20 W
Temperatura de color:
6500...6500 K
Un producto de CONALUX
Descubra la serie CONALUX


