CONALUX - PANEL REDONDO 5093 LED 6W 6500K BLANCO - 5093-016W6K

CopiarCopiar
CONALUX - PANEL REDONDO 5093 LED 6W 6500K BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5093-016W6K

Ref.Sonepar

195830

EAN

8435115977473

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

6 W

Temperatura de color:

6500...6500 K

Un producto de CONALUX

Descubra la serie CONALUX