CONCORD BY SYLVANIA - Downlight BEACON LED O/B DIM 3K L3 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2059068
Ref.Sonepar
250470
EAN
5025768590681
Downlight BEACON LED O/B DIM 3K L3 blanco, ideal para aplicaciones de museos, galerías y exposiciones, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador de calor de refrigeración pasiva, iluminación vertical uniforme de techo a piso hasta 4 m de altura y 4,5 m de extensión horizontal, ángulo de haz: bañador de pared asimétrico, óptica: lente de vidrio asimétrica, temperatura de color: 3000 K blanco cálido, potencia total del sistema: 48 W, potencia total del dispositivo: 3823lm, y eficacia de la luminaria de 80 lm/W, LOR: 100 %, reproducción cromática: Ra 93 típico, LED Cromacidad: elipse MacAdam de 3 pasos, vida útil: 50.000 horas al 70% de la salida original (L70), clase energética: A ++, A +, A, fuente de luz libre de IR / UV sin radiación de calor , voltaje de funcionamiento: 220-240V / 50-60Hz, corriente de accionamiento: 1200mA, controlador electrónico, regulable, potenciómetro integrado para control de atenuación, factor de potencia: 0,98, protección eléctrica: CLASE I, adaptador de carril de 3 circuitos, adecuado para Concord Lytespan 3 vías, clasificación de protección de ingreso: IP20.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


