CONCORD BY SYLVANIA - Downlight BEACON XXL medio 4K L3 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero - sí
Ajustabilidad - Rotable
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1102 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2059314
Ref.Sonepar
597426
EAN
5025768593149
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero:
sí
Ajustabilidad:
Rotable
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Otros
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
48 W
Color de la luz:
Blanco
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4884...0 lm
Longitud:
167 mm
Anchura:
157 mm
Altura/profundidad:
167 mm
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


