CONCORD BY SYLVANIA - Luminaria MYRD IP ST 4K PHDM WHT WBEZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2058864
Ref.Sonepar
733574
EAN
5025768588640
Luminaria MYRD IP ST 4K PHDM WHT WBEZ. Downlight LED regulable con el ajuste blanco y bisel blanco, cuerpo de fundición de aluminio, motores de aluminio, LED, temperatura de color 2700K, procesamiento de color CRI > 85, ángulo de haz de 28 grados, controlador electrónico,15W, clase de eficiencia energética A ++ / A + / A. Vida 50. 000 h L70, de 72 mm de profundidad de empotramiento, 76 mm recorte, protección IP65, aislamiento clase II.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


