CONCORD BY SYLVANIA - Luminaria Optix lineal superficie 1200 4000K aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2023799
Ref.Sonepar
824413
EAN
5025768237999
Luminaria Optix lineal superficie 1200 4000K aluminio, de alta eficacia y bajo deslumbramiento para aplicaciones de oficina y educación. Adecuado para instalaciones de línea de luz continua con accesorios disponibles por separado. Montaje en superficie y suspendido. Tamaño: 1129x90x80mm. Óptica de plástico aluminizado de deslumbramiento extra bajo en configuración de una sola línea. Cuerpo de luminaria en color blanco RAL9016. Conductor de corriente constante. LED blanco neutro de 4000 K, CRI>80, tolerancia de cromaticidad de elipse MacAdam de 3 pasos. Flujo luminoso 3400lm. Consumo de energía 26W. Eficacia de la luminaria 131lm/W. Vida útil: 48.500 horas L90B10. UGR<19, Luminancia a 65°<200 Cd/m2, IK07, IP20. Flicker ultra bajo: <5% Grupo de riesgo de seguridad fotobiológica 1. Protección eléctrica Clase I. Prueba de hilo incandescente 850°C.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


