CONCORD BY SYLVANIA - Luminaria Optix lineal superficie 1200 4000K aluminio DA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2023800
Ref.Sonepar
823224
EAN
5025768238002
Luminaria Optix lineal superficie 1200 4000K aluminio DA, de alta eficacia y bajo deslumbramiento para aplicaciones de oficina y educación. Adecuado para instalaciones de línea de luz continua con accesorios disponibles por separado. Montaje en superficie y suspendido. Tamaño: 1129x90x80mm. Óptica de plástico aluminizado de deslumbramiento extra bajo en configuración de una sola línea. Cuerpo de luminaria en color blanco RAL9016. DALI regulable. LED blanco neutro de 4000 K, CRI>80, tolerancia de cromaticidad de elipse MacAdam de 3 pasos. Flujo luminoso 3400lm. Consumo de energía 26W. Eficacia de la luminaria 131lm/W. Vida útil: 48.500 horas L90B10. UGR<19, Luminancia a 65°<200 Cd/m2, IK07, IP20. Flicker ultra bajo: <5% Grupo de riesgo de seguridad fotobiológica 1. Protección eléctrica Clase I. Prueba de hilo incandescente 850°C.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


