CONCORD BY SYLVANIA - Luminaria SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W NW

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

348 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3031809

Ref.Sonepar

556595

EAN

8711971318095

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

300...0 mA

Tipo de balasto:

Transformador electrónico

Unidad de control incluida:

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

II

Potencia máxima del sistema:

15 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1480...0 lm

Longitud:

195 mm

Anchura:

195 mm

Altura/profundidad:

55 mm

Diámetro exterior:

195 mm

Altura de instalación:

55...0 mm

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Luminaria SYL-LIGHTER LEDII 195 RO 15W NW. Downlight LED de última generación de 12,15, 21 y 25W. Versiones electrónicas, regulables 1-10V y Dali. Reducida profundidad de empotrado < 65mm. Alta protección IP44. Kit de emergencia como accesorio (350x100x50mm e IP20). Elevada vida útil de 50. 000 horas para un bajo mantenimiento.

Un producto de CONCORD BY SYLVANIA

Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA