CONCORD BY SYLVANIA - Proyector BCON 93 3K MB L3 obturado blanco - 2059625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2059625
Ref.Sonepar
342741
EAN
5025768596256
Foco LED integrado, blanco RAL 9016, diseño compacto y minimalista, ideal para aplicaciones de venta minorista, exhibición, museo y galería, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador térmico de enfriamiento pasivo, ángulo de haz: haz medio 38°, óptica: reflector de aluminio, temperatura de color: 3000K blanco cálido, potencia total del sistema: 21W, salida total del accesorio: 1753lm, eficacia de la luminaria: 83lm / W, LOR: 100%, reproducción de color: Ra 93 típico, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, duración: 72,000 horas en L80B50.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


