CONCORD BY SYLVANIA - Proyector BCON 93 3K WB L3 TE blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2059629
Ref.Sonepar
597429
EAN
5025768596294
Foco LED integrado, blanco RAL 9016, diseño compacto y minimalista, ideal para aplicaciones de venta minorista, exhibición, museo y galería, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador térmico de enfriamiento pasivo, ángulo de haz: haz de 55° de ancho, óptica: reflector de aluminio, temperatura de color: 3000K blanco cálido, potencia total del sistema: 21W, salida total del accesorio: 1700lm, eficacia de la luminaria: 81lm / W, LOR: 100%, reproducción de color: Ra 93 típico, LED Chromacity: 3 pasos MacAdam elipse, duración: 72,000 horas en L80B50.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


