CONCORD BY SYLVANIA - Proyector BCON XL 85 3K MB L3 blanco

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1006 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2059715

Ref.Sonepar

256187

EAN

5025768597154

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

33 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Foco LED integrado, blanco RAL 9016, diseño compacto y minimalista, ideal para aplicaciones de venta minorista y de exhibición, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador de enfriamiento pasivo, ángulo de haz: haz medio de 34°, óptica: lente de policarbonato, temperatura de color: 3000K blanco cálido, potencia total del sistema: 33W, salida total del aparato: 3744lm, eficacia de la luminaria: 113lm / W, LOR: 100%, reproducción del color: Ra 85 típico, Chromacity LED: 3 pasos MacAdam elipse, duración: 72,000 horas en L80B50.

Un producto de CONCORD BY SYLVANIA

Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA