CONCORD BY SYLVANIA - Proyector BCON XL 85 3K WB L3 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2059717
Ref.Sonepar
256188
EAN
5025768597178
Foco LED integrado, blanco RAL 9016, diseño compacto y minimalista, ideal para aplicaciones comerciales y de exhibición, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador térmico de enfriamiento pasivo, ángulo de haz: haz ancho de 50°, óptica: lente de policarbonato, temperatura de color: 3000K blanco cálido, Potencia total del sistema: 33W, salida total del dispositivo: 3479lm, eficacia de la luminaria: 105lm / W, LOR: 100%, reproducción del color: Ra 85 típico, Chromacity LED: 3 pasos MacAdam elipse, vida útil: 72,000 horas en L80B50.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


